Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. 2015790 Dial-ilmaisin Agd 2 0.125 In | AE6FEL 5RHG0

MAHR 2015790 Kellotaulun ilmaisin Agd 2 0.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FEL Malli: 2015790Ristiviite: 5RHG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiHeinäkuu
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1/4 "L w / 4-48 lanka
Dial VäriVihreä
Valitse lukeminen0-25-0
Valitse koko2.25 "
asteikko0.0005 "
alue0 - 0.125 "
Alue vallankumousta kohti0.050 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 2015781 Dial Indicator Agd 2 0.025 In | AE6FEJ 5RHF8 20157812.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€372.02
MAHR-FEDERAL INC. 2015786 Dial Indicator Agd 2 0.075 In | AE6FEK 5RHF9 20157862.25 "0.0005 "0 - 0.075 "€323.83
MAHR-FEDERAL INC. 2015791 Dial-ilmaisin Agd 2 0.125 In | AE6FEM 5RHG1 20157912.25 "0.001 "0 - 0.125 "€334.92
MAHR-FEDERAL INC. 2015792 Dial-ilmaisin Agd 2 0.250 In | AE6FEN 5RHG2 20157922.25 "0.001 "0 - 0.25 "€249.55
MAHR-FEDERAL INC. 2014699 Dial-ilmaisin Agd 2 0.500 In | AE6FEP 5RHG3 20146992.25 "0.001 "0 - 0.5 "€359.35
MAHR-FEDERAL INC. 2014698 Dial-ilmaisin Agd 2 1.00 In | AE6FEQ 5RHG4 20146982.25 "0.001 "0 - 1 "€391.93
MAHR-FEDERAL INC. 12I Dial Indicator Agd 1 0.025 In | AE6FEV 5RHG8 12I1.68 "0.0001 "0 - 0.025 "€429.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR 2015790 Kellotaulun ilmaisin Agd 2 0.125 tuumaa
€352.70 / yksikkö