Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAHR-FEDERAL INC. B7I-valintaosoitin Agd 1 0.125 tuumaa | AE6FEX 5RHH0

MAHR B7I-kelloilmaisin Agd 1 0.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FEX Malli: B7IRistiviite: 5RHH0
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
€392.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 1
Takaisin tyyppiHeinäkuu
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1/4 "L w / 4-48 lanka
Dial VäriVihreä
Valitse lukeminen0-25-0
Valitse koko1.68 "
asteikko0.0005 "
alue0 - 0.125 "
Alue vallankumousta kohti0.050 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MAHR-FEDERAL INC. 2015781 Dial Indicator Agd 2 0.025 In | AE6FEJ 5RHF8 20157812.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€372.02
MAHR-FEDERAL INC. 2015786 Dial Indicator Agd 2 0.075 In | AE6FEK 5RHF9 20157862.25 "0.0005 "0 - 0.075 "€323.83
MAHR-FEDERAL INC. 2015790 Dial-ilmaisin Agd 2 0.125 In | AE6FEL 5RHG0 20157902.25 "0.0005 "0 - 0.125 "€352.70
MAHR-FEDERAL INC. 2015791 Dial-ilmaisin Agd 2 0.125 In | AE6FEM 5RHG1 20157912.25 "0.001 "0 - 0.125 "€334.92
MAHR-FEDERAL INC. 2015792 Dial-ilmaisin Agd 2 0.250 In | AE6FEN 5RHG2 20157922.25 "0.001 "0 - 0.25 "€249.55
MAHR-FEDERAL INC. 2014699 Dial-ilmaisin Agd 2 0.500 In | AE6FEP 5RHG3 20146992.25 "0.001 "0 - 0.5 "€359.35
MAHR-FEDERAL INC. 2014698 Dial-ilmaisin Agd 2 1.00 In | AE6FEQ 5RHG4 20146982.25 "0.001 "0 - 1 "€391.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAHR B7I-kelloilmaisin Agd 1 0.125 tuumaa
€392.03 / yksikkö