SNAP-TITE Liitin, 316 SS


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , Venttiilin suunnittelu: Huuhtele kasvot
TyyliMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
S71-3C12-12EF
1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€887.53
A
S71-3C16-20EF
1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€1,615.32
A
S71-3C16-16EF
1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€1,365.76
A
S71-3C16-16EFV
1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€1,437.71
A
S71-3C6-6EFV
3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€506.64
A
S71-3C8-8EF
3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€666.80
A
S71-3C6-6EF
3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€499.72
A
S71-3C4-4EF
9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€410.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?