Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514411497 Leuan kytkentähämähäkki, L099, L100, AL099, AL100 Kytkimen koko | AK4BLX 11497

LOVEJOY 68514411497 Leukakytkimen hämähäkki, L099, L100, AL099, AL100 Kytkimen koko

Varastossa
Tuote: AK4BLX Malli: 68514411497Ristiviite: 11497
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
€66.84 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe0.5 astetta
Kemiallinen resistanssiErinomainen
VäriPronssi
Kytkimen kokoL099, L100, AL099, AL100
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä2.8387 kuparia.
VaimennuskapasiteettiEi eristetty
Ulottuvuus1.030 "
Mitat A2.54 "
Mitat B0.43 "
Mitat H1.03 "
Dimension W0.61 "
MateriaaliPronssi
Maks. Kulmapoikkeama0.5
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.01 "
Nimellinen vääntömomentti792 in.-lbs. 1134 in.-lbs.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 450 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.01 "
Hämähäkin sisähalkaisija13 "
Hämähäkin ulkohalkaisija2.54 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.61 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti792 in.-lbs. 1134 in.-lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus2.8387 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumi-Musta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411497 Leukakytkimen hämähäkki, L099, L100, AL099, AL100 Kytkimen koko
€66.84 / yksikkö