Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410411 Leuan kytkentähämähäkki, L070 Kytkimen koko, 65 tuumaa-lb Vääntömomentti | AL3ALH 10411

LOVEJOY 68514410411 Leuan kytkentähämähäkki, L070 Kytkimen koko, 65 tuumaa-lb vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AL3ALH Malli: 68514410411Ristiviite: 10411
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
€11.03 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Reikäkoko0.75 "
Kemiallinen resistanssiErittäin hyvä
Värisininen
Kytkimen kokoL070
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä0.7998 kuparia.
VaimennuskapasiteettiMatala
Ulottuvuus0.500 "
Mitat A1.38 "
Mitat B0.27 "
Mitat H0.5 "
Dimension W0.42 "
Materiaaliuretaani
Maks. Kulmapoikkeama1
Maks. Bore0.75 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Nimellinen vääntömomentti65 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 160 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Rannan kovuus55D, L050 - L110, 90-95A, L150 - L226
Hämähäkin sisähalkaisija0.5 "
Hämähäkin ulkohalkaisija1.38 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.42 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti65 in. Lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus0.7998 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy 68514410411 kytkimen hämähäkkiä käytetään käsittelemään akselivirheitä ja vaimentamaan iskuja liitetyissä akseleissa.
    • Se sopii kahden leukakytkimen navan väliin ja varmistaa, että niiden välillä ei ole metalli-metallikontaktia parantaen kestävyyttä ja kulutuskestävyyttä.
    • Tässä kuusihaaraisessa Lovejoy-hämähäkissä on avoin keskus akselin sijoittelun joustavuutta varten.
    • Se on valmistettu uretaanista optimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi ja kykyä käsitellä lämpötiloja välillä -30 - 160 astetta F.
    • Tutustu muihin Lovejoy L070 hämähäkit erikokoisina L070-kytkimen rakentamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumi-Musta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410411 Leuan kytkentähämähäkki, L070 Kytkimen koko, 65 tuumaa-lb vääntömomentti
€11.03 / yksikkö