Lovejoy 68514411727 leuan kytkentähämähäkki soveltuu kulma- ja yhdensuuntaisiin kohdistusvirheisiin ja vaimentaa liikaa tärinää. Tämä laite on ihanteellinen vaihteistoille, pumpuille, kompressoreille ja generaattoreille.
Ominaisuudet:
- Se on valmistettu pronssista (jäykkä, huokoinen, öljyllä kyllästetty metalli), johon äärimmäiset lämpötilat, vesi, öljy tai lika eivät vaikuta.
- Se on ihanteellinen hitaille nopeuksille (enintään 250 rpm) sovelluksiin, jotka vaativat suurta vääntömomenttia (jopa 2268 tuumaa-lb).
- Tässä laitteessa on avoin keskusrakenne, joka mahdollistaa voimanlähteen ja käytettävän laitteiston akselin sijoittamisen lyhyen matkan päähän, mutta sen nopeuskapasiteetti on pienempi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on aksiaalinen kohdistusvirhe?
A. Aksiaalinen kohdistusvirhe tarkoittaa, että kunkin akselin tai akselin päät eivät kohtaa. Ne ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa ja täysin ojennettuna päät eivät tapahdu. Tämän tyyppinen kohdistusvirhe tunnetaan myös "pään kelluntana", koska päät eivät liity toisiinsa ja näyttävät olevan kelluvassa tilassa.
K. Mitä ovat leukakytkimen navat?
A. Leukakytkimen navat voivat yhdistää kaksi pyörivää akselia samalla kun ne mukautuvat kulmikkaaseen ja yhdensuuntaiseen akselivirheeseen ja estävät metallin välisen kosketuksen, mikä tarjoaa sähköeristyksen. Niissä on kaareva leukaprofiili, joka painuu yhteen hämähäkin kanssa mahdollistaakseen toiminnan ilman välystä.
K. Miksi leuan navat katsotaan vikasietoisiksi?
V. Leuan napoja pidetään vikasietoisina, koska jos hämähäkki epäonnistuu, kahden navan leuat lukittuvat toisiinsa suoraa voimansiirtoa varten ja mahdollistavat turvallisen sammutuksen huoltoa varten.