Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514438098 Leukakytkimen hämähäkki, L150 Kytkimen koko, 3708 In-lb vääntömomentti | AM2GJW 38098

LOVEJOY 68514438098 Leuan kytkentähämähäkki, L150 kytkinkoko, 3708 in-lb vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AM2GJW Malli: 68514438098Ristiviite: 38098
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
€143.60 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe0.5 astetta
Reikäkoko1.875 "
Kemiallinen resistanssiErinomainen
VäriRusketus
Kytkimen kokoL150
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä12.375 kuparia.
VaimennuskapasiteettiMatala
Ulottuvuus1.250 "
Mitat A3.75 "
Mitat B0.59 "
Mitat H1.25 "
Dimension W0.88 "
MateriaaliHytrel
Maks. Kulmapoikkeama0.5
Maks. Bore1.875 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Nimellinen vääntömomentti3708 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-60 astetta 250 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Rannan kovuus55D
Hämähäkin sisähalkaisija1.25 "
Hämähäkin ulkohalkaisija3.75 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.88 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti3708 in. Lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus12.375 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy L150 hämähäkit on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa teollisuuden voimansiirtosovelluksissa, kuten kompressoreissa, puhaltimissa, pumpuissa, kuljettimissa, sekoittimissa ja vaihdelaatikoissa.
    • Lovejoy 68514438098 on valmistettu Hytrelistä, joustavasta elastomeerista, joka tarjoaa korkean vääntömomentin ja korkeita lämpötiloja.
    • Se voi toimia lämpötiloissa -60 - 250 astetta F (-51 - 121 astetta C), ja se kestää erinomaisesti öljyä ja kemikaaleja.
    • Avoin keskimmäinen rakenne mahdollistaa vetoakselin ja vetoakselin sijoittamisen lyhyen matkan päähän.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumi-Musta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514438098 Leuan kytkentähämähäkki, L150 kytkinkoko, 3708 in-lb vääntömomentti
€143.60 / yksikkö