Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410393 Leukakytkimen hämähäkki, L070 Kytkimen koko, 43.20 tuumaa-lb Vääntömomentti | AJ2XLT

LOVEJOY 68514410393 Leuan kytkentähämähäkki, L070 Kytkimen koko, 43.20 tuumaa-lb vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AJ2XLT Malli: 68514410393
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
€22.90 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Reikäkoko0.75 "
Kemiallinen resistanssihyvä
VäriMusta
Kytkimen kokoL070
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä0.7998 kuparia.
VaimennuskapasiteettiKorkea
Ulottuvuus0.500 "
Mitat A1.38 "
Mitat B0.27 "
Mitat H0.5 "
Dimension W0.42 "
MateriaaliSOX (NBR) -kumi
Maks. Kulmapoikkeama1
Maks. Bore0.75 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Nimellinen vääntömomentti43.2 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Rannan kovuus80A
Hämähäkin sisähalkaisija0.5 "
Hämähäkin ulkohalkaisija1.38 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.42 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti43.20 tuumaa-paunaa.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus0.7998 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy L070 -kytkimet koostuvat kahdesta L070 leuan navat ja L070 hämähäkki / insertti.
    • Tätä Lovejoy 68514441455 -kytkinhämähäkkiä käytetään akselin kohdistusvirheiden korjaamiseen ja iskukuormituksen vaimentamiseen.
    • Se varmistaa, ettei metalli-metalli-kosketusta kahden yhdistävän kytkinnavan välillä kulutuksenkestävyyden vuoksi.
    • Tässä kuusihaaraisessa Lovejoy L070 -hämähäkissä on avoin keskus, jotta veto- ja vetoakselit voidaan sijoittaa lyhyen matkan päähän.
    • Se on valmistettu SOX (NBR) -kumista elastisuuden ja kyvyn vuoksi kestää -40 - 212 asteen lämpötiloja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.67
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€558.98
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumi-Musta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410393 Leuan kytkentähämähäkki, L070 Kytkimen koko, 43.20 tuumaa-lb vääntömomentti
€22.90 / yksikkö