LOUISVILLE Työtason tikkaat


Suodattaa
materiaali: Lasikuitu , Alustan syvyys: 17 " , Alustan leveys: 15 " , Vaiheen syvyys: 3" , Kulutuspinta: kitkallisella
TyyliMalliANSI-tyyppiPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusKantavuusVaiheiden määräLavan korkeusHinta (ei alv)
A
FCP1404HD
-------€644.92
A
FCP1406HD
-------€721.56
A
FCP1408HD
-------€912.11
A
FCP1403HD
-------€496.02
A
FCP1402HD
-------€453.38
B
FP1510
IA92 "33 13 / 16 "12ft.300 lb1010ft.€566.30
Tarjouspyyntö
C
FP1508
IA68 "30.875 "10ft.300 lb88ft.€457.82
Tarjouspyyntö
D
FP1408HD
IAA80 "30.875 "10ft.375 lb88ft.€635.72
Tarjouspyyntö
E
FP1406HD
IAA68 "27.75 "8ft.375 lb66ft.€528.71
Tarjouspyyntö
F
FP1404HD
IAA56 "24 13 / 16 "6ft.375 lb44ft.€360.11
Tarjouspyyntö

Työtason tikkaat

Louisvillen tasotikkaissa on leveä, luistamaton alusta, jonka avulla työntekijät voivat pysyä tiukasti töissä. Näissä alumiini- / johtamattomissa lasikuitutikkaissa on myös ylätankosuoja ja jatkettu kaide lisämukavuutta ja turvallisuutta varten. Louisvillen tikkaat voivat helposti kantaa enintään 375 kg: n enimmäiskuorman ja niissä on SHOX-iskunvaimennusjärjestelmä. Nämä tikkaat täyttävät tai ylittävät ANSI-, CSA- ja OSHA-turvallisuusstandardit, ja maalarit, sähköasentajat ja puusepät käyttävät niitä laajalti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?