LOUISVILLE FP1510 Platform-tikkaat 10 jalkaa 300 Lb. | AA9DUA 1CMU8

LOUISVILLE FP1510 lavatikkaat 10 jalkaa 300 lb.

Tuote: AA9DUA Malli: FP1510Ristiviite: 1CMU8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€566.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys92 "
Pohjan leveys33 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus12ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä10
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus10ft.
Alustan leveys15 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeakitkallisella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)373.38
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FP1510 lavatikkaat 10 jalkaa 300 lb.
€566.30 / yksikkö