LOUISVILLE FP1404HD -tasotikkaat 4 jalkaa 375 paunaa | AA9DUB 1CMU9

LOUISVILLE FP1404HD Platform Tikkaat 4 jalkaa 375 Lb.

Tuote: AA9DUB Malli: FP1404HDRistiviite: 1CMU9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€360.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys56 "
Pohjan leveys24 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä4
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus4ft.
Alustan leveys15 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeakitkallisella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)191.01
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FP1404HD Platform Tikkaat 4 jalkaa 375 Lb.
€360.11 / yksikkö