INGERSOLL-RAND Kulma-tyyppinen ilma-avain, vääntömomenttialue: 45-160 jalkaa-lb.


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 3.5 , CFM @ Täysi lataus: 19.0 , Tehtävä: Teollinen , Vapaa nopeus: 7100 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kahvan tyyppi: Linjassa , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Vääntömomentti: 180 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 13 " , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: Rengas , Tyyli: Kulma , Työkalun paino: 3.4 lb , Vääntömomenttialue: 45-160 jalkaa-lb.
TyyliMalliNeliön aseman kokoHinta (ei alv)
A
2025MAX
1 / 2 "€664.83
B
2015MAX
3 / 8 "€684.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?