LOUISVILLE FP1508 -tasotikkaat 8 jalkaa 300 lb. | AC2JGK 2KMC5

LOUISVILLE FP1508 lavatikkaat 8 jalkaa 300 lb.

Tuote: AC2JGK Malli: FP1508Ristiviite: 2KMC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€457.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys68 "
Pohjan leveys30.875 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä8
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus8ft.
Alustan leveys15 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeakitkallisella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FP1508 lavatikkaat 8 jalkaa 300 lb.
€457.82 / yksikkö