LOUISVILLE FP1406HD -tasotikkaat 6 jalkaa 375 paunaa | AA9DTZ 1CMU7

LOUISVILLE FP1406HD Platform Tikkaat 6 jalkaa 375 Lb.

Tuote: AA9DTZ Malli: FP1406HDRistiviite: 1CMU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€528.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys68 "
Pohjan leveys27.75 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä6
Työlavan syvyys17 "
Lavan korkeus6ft.
Alustan leveys15 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeakitkallisella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FP1406HD Platform Tikkaat 6 jalkaa 375 Lb.
€528.71 / yksikkö