Kapasiteetti: 3.7 gal. , Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 7 / 8 " , Sisäpituus: 16 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 15 " , Sisäpuolen yläleveys: 10 " , Sisäleveys: 10 1 / 8 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 45 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 18 " , Ulkoleveys: 11 " , Paketin määrä: 6 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 10 "- 12"
35180 Nest and Stack -laukut
Akro-Mils 35180 -sarjan pesä- ja pinolaatikot (NST) tarjoavat kätevän työkalujen ja tarvikkeiden säilytyksen, siirron ja kuljetuksen. Ne voidaan pinota, kun ne ovat täynnä, ja sisäkkäin, kun ne ovat tyhjiä, mikä tekee niistä ihanteellisia ahtaissa tiloissa.
Ominaisuudet
- Niissä on kuvioitu pohja ja sileät pinnat, ja niissä on uurretut huulet, jotka estävät astioiden juuttumisen pinottuna yhteen.
- Ne koostuvat teollisuuslaatuisista polymeereistä, jotka kestävät ruostetta, korroosiota, iskuja ja mutkia, jopa täysin kuormitettuna.
- Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana värivaihtoehtona.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Akro-Mils Pesä/pinon kansi: Tämä kansi on ihanteellinen käytettäväksi 35180 / 35185 pesä- ja pinolaukkujen kanssa. Kannessa on napsautettava muotoilu, joka varmistaa tiukan istuvuuden ja estää sisältöä läikkymästä tai vahingoittumasta kuljetuksen aikana.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä hyötyä teksturoidusta pohjasta on?
Näiden laukkujen kuvioitu pohja tarjoaa liukumattoman otteen, kun ne asetetaan kuljetinhihnoille estämään liukastumisen tai siirtymisen liikkeen aikana.
Voiko näitä laukkuja käyttää hyllyillä tai hyllyillä?
Kyllä, nämä laatikot ovat yhteensopivia tavallisten hylly- ja materiaalinkäsittelylaitteiden kanssa, joten ne sopivat ihanteellisesti erilaisiin varastointi- ja järjestelysovelluksiin, kuten autotalleihin, työpajoihin ja varastoihin.