EBERBACH Raskaat vastavuoroiset ravistimet


Suodattaa
Hz: 50/60 , Aivohalvaus: 1.5 " , Tyyppi: Digitaalinen
TyyliMalliJänniteKokoNopeusSuorittaa loppuunKorkeusHinta (ei alv)
A
E5903.HD
-----€11,359.09
A
E5903.HD.25
-----€11,626.36
B
E5903.HDP.25
115V500 lbs.60-250 osc / minVoimamaalattu38 "€26,727.27
C
E5903.SS
115V100 lbs.60-240 osc / minRuostumaton teräs11 "€10,690.91
B
E5903.HDP
115V500 lbs.60-250 osc / minVoimamaalattu38 "€56,807.39
D
E5902.HD.SS
115V250 lbs.2 nopeutta 160-240 osc / minRuostumaton teräs10 "€10,958.18
E
E5900
115V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€9,927.27
E
E5900.SS
115V100 lbs.60-240 osc / minRuostumaton teräs11 "€10,022.73
F
E5902.HD
115V250 lbs.2 nopeutta 160-240 osc / minVoimamaalattu10 "€25,550.70
A
E5903
115V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€11,454.55
F
E5902.HD.25
230V250 lbs.2 nopeutta 160-240 osc / minVoimamaalattu10 "€26,055.65
E
E5900.25
230V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€13,633.77
A
E5903.25
230V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€15,653.59
A
E5903.25.SS
230V100 lbs.60-240 osc / minRuostumaton teräs11 "€10,958.18

Raskaat vastavuoroiset ravistimet

Eberbachin raskaat edestakaiset ravistimet on suunniteltu jatkuvaan edestakaisin tapahtuvaan sekoittamiseen kemikaaleille. Jauhemaalattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne kestää jopa 500 lb: n kuormat. Näitä ravistimia käytetään 115 tai 230 VAC moottorilla, joka pystyy värähtelemään enintään 240 värähtelyä minuutissa. Valituissa malleissa on tasavirran nopeuden säätö, digitaalinen kierroslukumittari ja ajastin haluttua toimintaa varten. Näillä ravistimilla on 1-1 / 2 tuuman vaakasuora isku voimakkaaseen ravistamiseen. Valitse laaja valikoima edestakaisia ​​ravistimia, saatavana 10, 11 ja 38 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?