APPROVED VENDOR Lankakankaat


Suodattaa
Maali: tavallinen , Pituus: 48 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Leveys: 48 "
TyyliMalliAlloy tyyppiVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta (ei alv)
A
3DNU1
304X 40 40Loppu36.0%0.015 "0.01 "€138.11
B
3 GNR7
304X 6 6Karkea51.5%0.12 "0.047 "€311.12
C
3GNU6
304X 16 16Loppu50.7%0.045 "0.018 "€190.54
D
3 GNP9
304X 3 3Karkea70.1%0.279 "0.054 "€241.05
D
3 GNP7
304X 2 2Karkea76.4%0.437 "0.063 "€187.88
E
3ALU4
304X 48 48Loppu54.2%0.015 "0.005 "-
Tarjouspyyntö
E
3ALW1
304X 80 80Loppu49.6%0.008 "0.003 "-
Tarjouspyyntö
F
3ALR7
304X 16 16Loppu73.3%0.053 "0.009 "€101.27
D
3AKJ1
304X 4 4Karkea74.0%0.215 "0.035 "€140.40
G
3 GNX2
304X 150 150Loppu37.9%0.004 "0.002 "€115.97
G
3GNV8
304X 35 35Loppu33.8%0.017 "0.011 "€171.28
D
3 GNR1
304X 3 3Karkea73.6%0.028 "0.047 "€186.55
G
3GNU8
304X 20 20Loppu36.0%0.03 "0.02 "€225.95
G
3GNU9
304X 20 20Loppu46.2%0.034 "0.016 "€142.46
D
3 GNP6
304X 2 2Karkea70.5%0.42 "0.08 "€330.04
B
3GNT8
304X 10 10Karkea56.3%0.075 "0.025 "€172.97
D
3 GNR2
304X 4 4Karkea56.0%0.187 "0.063 "€298.36
D
3 GNR4
304X 4 4Karkea65.9%0.203 "0.047 "€227.30
B
3 GNR8
304X 6 6Karkea57.2%0.126 "0.041 "€342.81
B
3 GNR9
304X 6 6Karkea62.7%0.132 "0.035 "€207.11
E
3ALT9
304X 40 40Loppu54.8%0.018 "0.006 "€75.98
B
3GNT4
304X 8 8Karkea55.4%0.093 "0.032 "€156.44
G
3 GNW5
304X 60 60Loppu30.5%0.009 "0.007 "€140.74
G
3 GNX5
304X 200 200Loppu33.6%0.002 "0.002 "€150.73
G
3 GNY 3
304X 400 400Loppu36.0%0.001 "0.001 "-
Tarjouspyyntö
H
3AKJ4
304X 10 10Karkea64.0%0.088 "0.02 "€159.29
A
3AJV2
316X 325 325Loppu30.5%0.001 "0.001 "€166.37
A
3DNA7
316X 180 180Loppu46.0%0.003 "0.001 "€251.69
A
3AJU1
316X 40 40Loppu36.0%0.015 "0.01 "€240.36
I
3GRC6
316X 6 6Karkea62.7%0.132 "0.035 "-
Tarjouspyyntö
I
3GRC8
316X 8 8Karkea60.2%0.097 "0.028 "€279.64
J
3GRD3
316X 14 14Karkea51.0%0.051 "0.02 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?