TB WOODS Dura-Flex kartiolukonavat


Suodattaa
Reikän tyyppi: Kartiolukitusholkki , Napan materiaali: Vähähiilinen teräs , Materiaali: Vähähiilinen teräs , Käyttölämpötila: -40 - 200 astetta F , Tuotetyyppi: Dura-Flex kartiolukko , Kiinnitysruuvin sijainti: Yksi Keywayn yli , Tyyppi: Standardi
TyyliMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.Pituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
WE4HTL
2.6 "WE4Enintään 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.6 "€149.95
A
WE3HTL
2.32 "WE3Enintään 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.32 "€111.20
A
WE5HTL
3.13 "WE5Enintään 1-1 / 8 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM3.13 "€168.54
A
WE10HTL
3.65 "---4 °1 / 16 "7500 RPM-€192.63
Tarjouspyyntö
A
WE20HTL
4.48 "WE20Enintään 1-11 / 16 "1"3 °0.09375 "6600 RPM4.48 "€260.15
A
WE30HTL
5.42 "WE30Enintään 2-1 / 8 "1.25 "3 °0.09375 "5800 RPM5.42 "€360.41
A
WE40HTL
6.63 "WE40Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "5000 RPM6.63 "€474.36
A
WE50HTL
8.13 "WE50Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "4200 RPM8.13 "€626.75
A
WE60HTL
8.75 "WE60Enintään 3-1 / 8 "2"2 °1 / 8 "3800 RPM8.75 "€795.53
A
WE70HTL
9.25 "---2 °1 / 8 "3600 rpm-€1,473.44
Tarjouspyyntö
A
WE80HTL
11.3 "---2 °1 / 8 "2000 RPM-€1,573.09
Tarjouspyyntö
A
WE3HMTL
59 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€138.16
A
WE4HMTL
66 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€138.16
A
WE5HMTL
80 "---4 °1.6 "7500 RPM-€157.65
A
WE10HMTL
93 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€179.72
A
WE20HMTL
114 "---3 °2.4 "6600 RPM-€262.54
A
WE30HMTL
138 mm---3 °2.4 "5800 RPM-€350.43
A
WE40HMTL
168 "---3 °2.4 "5000 RPM-€474.71
A
WE50HMTL
207 mm---3 °2.4 "4200 RPM-€696.11
A
WE60HMTL
222 "---2 °3.2 "3800 RPM-€894.08
A
WE70HMTL
235 mm---2 °3.2 "3600 rpm-€1,394.32
A
WE80HMTL
287 mm---2 °3.2 "2000 RPM-€2,277.01

Dura-Flex kartiolukonavat

TB Woodin Dura-Flex-, Taper-Lock -renkaan kytkinkeskukset ovat kytkentäelementtejä, jotka on suunniteltu yhdistämään akselin päät vaivattomasti, kun niitä käytetään kytkinlaippojen kanssa. Nämä navat ovat ihanteellisia myös pumppuihin, moottoreihin, kompressoreihin ja teollisiin sovelluksiin. Niissä on vähähiilinen teräsrakenne, jossa on yksi kiilauran säätöruuvi, joka varmistaa tiukan sovituksen akselin päälle. Valitse laaja valikoima näistä Taper-Lock-kytkinkeskuksista, saatavana koossa W3 - W60 Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?