KERN AND SOHN HCB-sarjan riippuvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 153 mm , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, lb, N
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
HCB 0.5T-3
X x 82 43 153 mm43 mm+/-2 kg€258.59
B
HCB 100K200
X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.4 kg€132.30
C
HCB 50K100
X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.2 kg€120.27
D
HCB 99K50
X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.1 kg€132.30
E
HCB 200K100
X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.2 kg€156.35
F
HCB 200K500
X x 82 43 153 mm43 mm+/-1 kg€126.29
G
HCB 20K10
X x 82 43 153 mm43 mm+/- 20 g€144.33
H
HCB 50K20
X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.04 kg€156.35
I
HCB 1T-3
X x 82 48 153 mm48 mm+/-4 kg€336.76

HCB-sarjan riippuvaa'at

Kern & Sohn Hanging HCB -sarjan riippuvaa'at ovat ihanteellisia ripustetun massan tarkkaan mittaamiseen teollisuudessa, kuten maataloudessa, kalastuksessa, valmistuksessa ja logistiikassa. Näissä riippuvaa'oissa on LCD-näyttö, joka helpottaa lukemista, ja 153 mm:n kotelon korkeus mahdollistaa kätevän säilytyksen matalan pään tiloissa. Nämä riippuvaa'at voivat toimia ympäristöissä, joissa ilmankosteus on enintään 80 % ja ympäristön lämpötila 35 astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?