DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 21 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 21 " , Terän materiaali: Alumiini , Pultin ympyrän halk.: 22.5 " , CFM @ 1.000-in. SP: 4187 , Koko A: 23.875 " , Koko B: 16.75 " , Koko C: 21.5 " , Mitta D: 18 " , Koko E: 7 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 28 11 / 16 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Imuläpimitta: 21.5 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 18 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Poistoaukon halkaisija: 21.5 " , Akselin halkaisija: 1" , Leveys: 23.88 "
TyyliMalliHzCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. BHPMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
3NXF4
--------€1,976.61
B
7AF59
50/60473344380.45Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/417253-vaiheinen€2,578.47
B
7AF61
50/60352231060.18Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/317253-vaiheinen€2,460.10
B
7AF62
50/60352231060.18Täysin suljettu ilmanvaihto1/31725Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,703.58
B
7AF60
50/60473344380.45Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/41725Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,703.02
B
7AF58
50/60404236890.26Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/21725Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€2,764.65
B
7AF57
50/60404236890.26Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/217253-vaiheinen€2,489.01
B
7AH41
60540751540.67Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin juoksu, vaarallinen sijainti€2,735.79
B
7AH40
60473344380.45Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/41725Kondensaattorin käynnistys, vaarallinen paikka€2,737.95
B
7AH39
60404236890.26Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/21725Kondensaattorin käynnistys, vaarallinen paikka€2,657.69
B
7AH34
60404236890.26Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/21725Jaettu vaihe€2,478.83
B
7AF64
60540751540.67Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11730Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen€3,368.90
B
7AH38
60352231060.18Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/31725Kondensaattorin käynnistys, vaarallinen paikka€2,597.78
B
7AH37
60656463571.20Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.51725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo€3,201.19
B
7AH36
60540751540.67Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen11725Kondensaattorin käynnistys€2,696.74
B
7AH35
60473344380.45Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen3/41725Kondensaattorin käynnistys€2,695.32
B
7AH33
60352231060.18Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1/31725Jaettu vaihe€2,300.03
B
7AF63
60540751540.67Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen117403-vaiheinen€2,948.54
B
7AF65
60656463571.20Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.517303-vaiheinen€3,021.11
B
7AH42
60656463571.20Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.51725Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin juoksu, vaarallinen sijainti€3,023.58

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 21 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryn poistamiseksi maaliruiskukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sylinterimäisen putkimaisen rakenteen sisällä, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräsrunko, jossa on paistettu emalimaali, täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset moottorikotelot ja alumiinipotkurit ruostesuojauksen ja rakenteen lujuuden takaamiseksi. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä 6-lapaisia, putkellisia poistopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 989-1843 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?