Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HCB 99K50 Hanging Balance, 99Kg Max. Weighing, 50g Readability | CE8JVX

KERN AND SOHN HCB 99K50 riippuvaaka, 99 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JVX Malli: HCB 99K50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva saldo
Akku3 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi300 tuntia.
Kotelon leveys82mm
Numeron koko12mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 82 43 153 mm
Asunnon korkeus153 mm
Asunnon pituus43 mm
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus50g
toistettavuus0.05Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin99kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.879
Laivan korkeus (cm)0.5
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 riippuvaaka, 500 kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8JVN HCB 0.5T-3X x 82 43 153 mm43 mm+/-2 kg€258.59
KERN AND SOHN HCB 100K200 riippuvaaka, 100 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8JVP HCB 100K200X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.4 kg€132.30
KERN AND SOHN HCB 1T-3 riippuvaaka, 1000 kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8JVQ HCB 1T-3X x 82 48 153 mm48 mm+/-4 kg€336.76
KERN AND SOHN HCB 200K100 riippuvaaka, 200 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JVR HCB 200K100X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.2 kg€156.35
KERN AND SOHN HCB 200K500 riippuvaaka, 200 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8JVT HCB 200K500X x 82 43 153 mm43 mm+/-1 kg€126.29
KERN AND SOHN HCB 20K10 riippuvaaka, 20000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JVU HCB 20K10X x 82 43 153 mm43 mm+/- 20 g€144.33
KERN AND SOHN HCB 50K100 riippuvaaka, 50 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8JVV HCB 50K100X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.2 kg€120.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HCB 99K50 riippuvaaka, 99 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus
€132.30 / yksikkö