ampeeria: 20 , Liitettävyys: Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet , Nykyinen arvostelu: 20 A , Tehtävä: Erittäin raskas , Arvosana: Sairaala , Korkeus: 1.05 " , HP: 1 , IP-luokitus: 20 , Pituus: 3.28 " , Max. HP: 1 , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhdella , NEMA-kokoonpano: 5-20R , NEMA-luokitus: 5-20R , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Pistorasiatyyppi: Duplex , vaihe: Yksivaihe , Tuot. Kuvaus: Finder Groove, maadoitus , Ylijännitesuoja: Ei , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.33 " , Johdon koko: # 12 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Sairaalan luokan dupleksisäiliöt, 2 -napainen, 20A, 125V
Hubbell-johdotuslaitteen Kellemsin sairaalatason pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa dupleksiliittimissä on takana ja sivulla johdotettu rakenne, joka optimoi johdotusliitännät ruuviliittimien yli. Niissä on nailon- / polykarbonaattipinta ja PBT -pohjarakenne iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Joissakin malleissa on virran kytkemisen merkkivalo, joka varmistaa virran saatavuuden. Väärinkäytönkestävä kosketusmekanismi estää loukkaantumiset ja kaksi LED-valoa valaistulle astian pinnalle parantavat näkyvyyttä hämärässä. Valitse laajasta valikoimasta näitä 20A, 125V pistorasioita, saatavana valkoisina, punaisina ja vaaleina manteliväreinä.