CHAINFLEX CF6-ohjauskaapeli, 9 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Vihreä , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 9 , Max. Jännite: 600V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 18AWG
TyyliMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF6-07-07
Paljaat kuparit0.47 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.85
A
CF6-07-05
Paljaat kuparit0.39 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.86
A
CF6-07-05-100
Kupari0.39 "5100ft.€511.70
A
CF6-07-05-25
Kupari0.39 "525ft.€124.14
A
CF6-07-07-25
Kupari0.47 "725ft.€160.23
A
CF6-07-07-100
Kupari0.47 "7100ft.€648.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?