JAMCO UA248 kiinteä työpöytä 48w x 24d x 34in H | AA7JHX 16A210

JAMCO UA248 kiinteä työpöytä 48 leveys x 24 leveys x 34 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JHX Malli: UA248Ristiviite: 16A210

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys48 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEdge TypeKorkeusYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
JAMCO UA360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 34in H | AA7JHZ 16A212 UA36030 "1/2 "säde35 "5 / 64 "60 "Teräs€866.58
JAMCO UA372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 34in H | AA7JJA 16A213 UA37230 "1/2 "säde34 "5 / 64 "72 "Teräs€1,025.85
Tarjouspyyntö
JAMCO UA472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 34in H | AA7JJC 16A215 UA47236 "1/2 "säde35 "5 / 64 "72 "Teräs€989.73
Tarjouspyyntö
JAMCO UA496 Työpöydän teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys x 34 tuumaa korkeus | AF9AFR 29RK47 UA49636 "Neliö34 "12 mittari96 "Ruostumaton teräs€1,890.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UA248 kiinteä työpöytä 48 leveys x 24 leveys x 34 tuumaa korkeus
€758.76 / yksikkö