JAMCO UA496 Työpöydän teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys x 34 tuumaa korkeus | AF9AFR 29RK47

JAMCO UA496 työpöytä teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys x 34 tuumaa korkeus

Tuote: AF9AFR Malli: UA496Ristiviite: 29RK47
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,890.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys36 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
Yläpaksuus12 mittari
Leveys96 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 152.1
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEdge TypeKorkeusYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
JAMCO UA248 kiinteä työpöytä 48w x 24d x 34in H | AA7JHX 16A210 UA24824 "1/2 "säde35 "5 / 64 "48 "Teräs€758.76
JAMCO UA360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 34in H | AA7JHZ 16A212 UA36030 "1/2 "säde35 "5 / 64 "60 "Teräs€866.58
JAMCO UA372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 34in H | AA7JJA 16A213 UA37230 "1/2 "säde34 "5 / 64 "72 "Teräs€1,025.85
Tarjouspyyntö
JAMCO UA472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 34in H | AA7JJC 16A215 UA47236 "1/2 "säde35 "5 / 64 "72 "Teräs€989.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UA496 työpöytä teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys x 34 tuumaa korkeus
€1,890.54 / yksikkö