JAMCO UA360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 34in H | AA7JHZ 16A212

JAMCO UA360 kiinteä työpöytä 60 leveys x 30 leveys x 34 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JHZ Malli: UA360Ristiviite: 16A212

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEdge TypeKorkeusYläpaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
JAMCO UA248 kiinteä työpöytä 48w x 24d x 34in H | AA7JHX 16A210 UA24824 "1/2 "säde35 "5 / 64 "48 "Teräs€905.80
JAMCO UA372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 34in H | AA7JJA 16A213 UA37230 "1/2 "säde34 "5 / 64 "72 "Teräs€1,200.86
JAMCO UA472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 34in H | AA7JJC 16A215 UA47236 "1/2 "säde35 "5 / 64 "72 "Teräs€1,264.57
JAMCO UA496 Työpöydän teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys x 34 tuumaa korkeus | AF9AFR 29RK47 UA49636 "Neliö34 "12 mittari96 "Ruostumaton teräs€2,073.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UA360 kiinteä työpöytä 60 leveys x 30 leveys x 34 tuumaa korkeus
€1,009.65 / yksikkö