RULAND MANUFACTURING 2 -osaiset jäykät akseliliittimet, SPC -sarja


Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 4000 , Tyyppi: Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
SPC-6-4-F
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Musta oksiditeräs450 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€219.65
B
SPC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Ruostumaton teräs240 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€177.04
B
SPC-6-4-SS
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Ruostumaton teräs240 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€298.33
A
SPC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Musta oksiditeräs450 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "€113.52
A
SPC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Musta oksiditeräs950 in. Lbs.1.125 "1.75 "€134.51
B
SPC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Ruostumaton teräs540 in. Lbs.1.125 "1.75 "€176.07
B
SPC-8-6-SS
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Ruostumaton teräs540 in. Lbs.1.125 "1.75 "€266.31
A
SPC-8-6-F
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Musta oksiditeräs950 in. Lbs.1.125 "1.75 "€175.86
B
SPC-10-8-SS
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€316.34
A
SPC-10-8-F
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Musta oksiditeräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€217.30
A
SPC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Musta oksiditeräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€141.70
B
SPC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"€265.05
B
SPC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Ruostumaton teräs2300 in. Lbs.1.625 "2.5 "€356.25
B
SPC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Ruostumaton teräs2000 in. Lbs.1.5 "2.25 "€296.44
A
SPC-12-8-F
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Musta oksiditeräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "€218.61
B
SPC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Ruostumaton teräs2800 in. Lbs.1.875 "3.125 "€489.50
B
SPC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Ruostumaton teräs2500 in. Lbs.1.75 "3"€395.09
A
SPC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Musta oksiditeräs3600 in. Lbs.1.625 "2.5 "€217.95
C
SPC-19-16-SS
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 Ruostumaton teräs1200 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€815.35
B
SPC-12-10-SS
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Ruostumaton teräs2000 in. Lbs.1.5 "2.25 "€377.49
B
SPC-12-8-SS
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Ruostumaton teräs2000 in. Lbs.1.5 "2.25 "€377.49
A
SPC-16-8-F
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Musta oksiditeräs4000 in. Lbs.1.75 "3"€265.10
A
SPC-20-16-F
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Musta oksiditeräs5000 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€325.89
A
SPC-14-10-F
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Musta oksiditeräs3600 in. Lbs.1.625 "2.5 "€264.67
A
SPC-12-10-F
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Musta oksiditeräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "€228.03
B
SPC-14-10-SS
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Ruostumaton teräs2300 in. Lbs.1.625 "2.5 "€436.38
A
SPC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Musta oksiditeräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "€149.66
A
SPC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Musta oksiditeräs5000 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€252.88
A
SPC-16-12-F
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Musta oksiditeräs4000 in. Lbs.1.75 "3"€248.54
B
SPC-16-8-SS
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Ruostumaton teräs2500 in. Lbs.1.75 "3"€514.63
A
SPC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Musta oksiditeräs4400 in. Lbs.1.875 "3.125 "€250.46
A
SPC-18-16-F
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Musta oksiditeräs4400 in. Lbs.1.875 "3.125 "€305.25
A
SPC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Musta oksiditeräs4000 in. Lbs.1.75 "3"€185.75
B
SPC-18-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Ruostumaton teräs2800 in. Lbs.1.875 "3.125 "€616.49
B
SPC-20-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Ruostumaton teräs3200 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€696.62
B
SPC-16-12-SS
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Ruostumaton teräs2500 in. Lbs.1.75 "3"€480.20
B
SPC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Ruostumaton teräs3200 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€551.99
D
SPC-19-16-F
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 lyijytön teräs4000 in. Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€416.69
A
SPC-28-28-F
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Musta oksiditeräs12500 in. Lbs.3.125 "4.5 "€808.64
B
SPC-28-28-SS
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Ruostumaton teräs7400 in. Lbs.3.125 "4.5 "€2,294.87
A
SPC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Musta oksiditeräs13600 in. Lbs.3.375 "4.875 "€1,007.32
B
SPC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Ruostumaton teräs8200 in. Lbs.3.375 "4.875 "€2,763.05
B
SPC-24-16-SS
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Ruostumaton teräs4000 in. Lbs.2.625 "3.875 "€1,060.30
B
SPC-22-16-SS
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Ruostumaton teräs3800 in. Lbs.2.5 "3.625 "€1,004.81
D
SPC-23-16-F
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"1215 lyijytön teräs9600 in. Lbs.2.625 "3.875 "€473.51
A
SPC-22-16-F
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Musta oksiditeräs6600 in. Lbs.2.5 "3.625 "€344.58
B
SPC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Ruostumaton teräs4000 in. Lbs.2.625 "3.875 "€896.03
A
SPC-24-16-F
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Musta oksiditeräs6800 in. Lbs.2.625 "3.875 "€385.53
A
SPC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Musta oksiditeräs6800 in. Lbs.2.625 "3.875 "€318.95
B
SPC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Ruostumaton teräs3800 in. Lbs.2.5 "3.625 "€849.16
A
SPC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Musta oksiditeräs6600 in. Lbs.2.5 "3.625 "€266.23
C
SPC-23-16-SS
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"303 Ruostumaton teräs2900 in. Lbs.2.625 "3.875 "€1,018.53

2 -osaiset jäykät akseliliittimet, SPC -sarja

Ruland Manufacturing SPC -sarjan jäykät akselikytkimet varmistavat komponenttien oikean kohdistuksen estämään virheet käytön aikana. 2-osainen puristinrakenne mahdollistaa niiden käärimisen akselien ympärille ja lukitsemisen paikoilleen asetusruuveilla, mikä estää akselin vaurioitumisen. Ne vaimentavat komponenttien käytön aikana aiheuttamaa tärinää ja toimitetaan kiilauralla säätöruuveja varten. Valitse laajasta valikoimasta 2-osaisia ​​jäykkiä akselikytkimiä, saatavana ruostumattomasta teräksestä, mustaoksiditeräksestä ja 1215 lyijyttömästä teräksestä. Vääntömomentit vaihtelevat välillä 450 - 13600 tuumaa-lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?