HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 napaista vaihtokytkintä, 20A, Hubbell-PRO-sarja


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 20 A , Korkeus: 1.83 " , Pituus: 4.18 " , Napojen lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG
TyyliMalliVäriLiitännätLeveysHinta (ei alv)
A
1222PWAL
ManteliValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
B
1222PWBK
MustaValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
C
1222 BKK
MustaSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
D
1222B
RuskeaSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
E
1222PWB
RuskeaValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
F
1222PWGY
HarmaaValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
G
1222GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
H
1222I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
I
1222PWI
NorsunluuValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
J
1222LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
K
1222PWLA
Kevyt manteliValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
L
1222R
punainenSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
M
1222PWR
punainenValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
N
1222PWW
ValkoinenValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
O
1222W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89

2 napaista vaihtokytkintä, 20A, Hubbell-PRO-sarja

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Hubbell-PRO -sarjan vaihtokytkimet ovat ihanteellisia kahden erillisen piirin ohjaamiseen kerralla rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on joko takana ja sivulla johdotettu tai esijohdotettu muotoilu johdotusliitäntöjen optimoimiseksi. Näillä 20A-kytkimillä on kestomuovirakenne, sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeametalliseokset kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat saatavana norsunluun, harmaan, vaalean mantelin, mantelin, ruskean, punaisen, valkoisen ja mustan väreinä.
Raptor Supplies myös 3 -suuntaiset vaihtokytkimet saman sarjan sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?