Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222GY -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, harmaa | BC8FDL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222GY vipukytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa

Varastossa
Tuote: BC8FDL Malli: 1222GY

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
VäriHarmaa
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.83 "
Pituus4.18 "
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.49 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitännätLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222PWBK -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, musta | BC7YRZ 1222PWBKMustaValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222R -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, punainen | BC8HUJ 1222RpunainenSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222PWB Vaihtokytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, ruskea | BC8MCB 1222PWBRuskeaValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222PWR -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, punainen | BC8UJB 1222PWRpunainenValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222PWW Vipukytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | BC8ZBC 1222PWWValkoinenValmiiksi kytketty1.3 "€20.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222I Vaihtokytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, norsunluu | BC9HKE 1222INorsunluuSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222LA -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, kevyt manteli | BC9MWX 1222LAKevyt manteliSelkä ja sivu kytketty1.49 "€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1222GY vipukytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa
€22.89 / yksikkö