Mikrobilääkkeet: Ei , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Johdon koko: 0.220 - 0.660 " , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 0.88 " , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Pituus: 2.38 " , Materiaali: Nylon , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Leveys: 1.25 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 12 AWG , Johdon tyyppi: saranoitu
Staright -teräliittimet, kaupallinen luokka
Hubbell-johdotuslaite-Kellems Valise -sarjan suorat naarasliittimet on suunniteltu liittämään virtajohdot suoriin terätulppiin. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi kaupallisissa sovelluksissa, joiden enimmäisarvo on 20A. Saranoitu, yksiosainen runkorakenne mahdollistaa helpon asennuksen. UL & CSA -luettelossa oleva nylonrakenne tarjoaa kosteutta, pölyä ja säänkestävyyttä. Näissä liittimissä on 3 ruuviliitintä johtojen liittämiseen runkoon, ja niitä on saatavana 125 ja 250 VAC jännitteellä.