HOFFMAN Tyypin 12 vapaasti seisova kaksiovinen kotelo


Hoffman Type 12 vapaasti seisovat yksioviset kaksioviset kotelot tarjoavat tilaa LVI-yksiköille. Niissä on yksirunkoinen rakenne, jossa on jatkuvasti hitsatut ja hiotut sileät saumat ilman reikiä / kolhuja. Niitä on saatavana harmaana tai harmaana ulkopuolelta ja valkoisena sisältä.

Suodattaa
Perusaine: Metallinen , Väri: Harmaa , Kotelon kannen ominaisuudet: Raskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä , Kotelon kannen tyyppi: saranoitu , Suorittaa loppuun: ANSI 61 polyesterijauhe , Tiiviste: Neopreeni , IP-luokitus: 55 , Pudotukset / Ei tyrmäyksiä: Ei tyrmäyksiä , Materiaali: Hiiliteräs , Metallimittari: 12 , Asennus: Ilmainen seisonta , NEMA-luokitus: 12
TyyliMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta (ei alv)
A
A724818FSDG
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€6,908.33
Tarjouspyyntö
A
A724818FSD
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€8,212.90
Tarjouspyyntö
A
A907220FSD
20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "€11,415.82
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Hoffman Type 12 -vapaan jalustan yksiovisissa kaksiovisissa koteloissa on jäykisteet selässä lisäämään jäykkyyttä ja tasaisuutta.
  • Niiden 3-pistesalvat avataan/suljetaan öljytiiviillä avainlukituskahvalla.
  • Niissä on piilotetut, helposti irrotettavat saranat, jotka estävät peukaloinnin ja ovat helppoja asentaa.
  • Nämä kotelot on varustettu iskunkestävästä kestomuovista valmistetuilla tietotaskuilla tavaroiden säilyttämistä varten.
  • Niissä on sisäisesti asennetut kanavat yksiköiden ylä-, ala- ja keskisivuilla paneelien ja telineiden asentamista varten.
  • Näissä koteloissa on lisäksi mahdollisuus loistevalon asentamiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Hoffman-ilmastointilaitteet: Käyttäjät voivat asentaa SpectraCool-sarjan ilmastointilaitteita näihin koteloihin vastaamaan jäähdytysvaatimuksia.
  • Hoffman ALGDSTOP2 oven pysäytyssarja: Tämä sarja mahdollistaa kotelon ovien ohjatun avaamisen tai sulkemisen.
  • Hoffman AEK115 Sähköinen lukitus: Tämä sähköinen lukitus kiinnittyy koteloiden sisään pitämään ovenkahvasta tukevasti kiinni.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL / cUL
  • NEMA / EEMAC Type 12
  • EIA RS310D
  • CSA
  • IEC 60529
  • IP55

Usein kysytyt kysymykset

Mitä lisävarusteita nämä Hoffman-kotelot vaativat täyttääkseen GR-63-CORE Zone 4 seismiset standardit?

  • Seisminen asennuslevysarja
  • Seismisen paneelin asennussarja
  • Täyspitkät paneelit

Kuinka kuljettaa näitä Hoffman Type 12 vapaasti seisovia yksiovisia kaksiovisia koteloita?

Näissä koteloissa on 2 nostosilmukkaa, jotka mahdollistavat helpon käsittelyn/kuljetuksen nostoketjujen avulla.

Mistä nämä Hoffman Type 12 -vapaatelineet yksioviset kaksioviset kotelot ovat?

Näissä koteloissa on pehmeä teräsrakenne polyesterijauhemaalilla rakenteellisen jäykkyyden ja lievän korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?