HOFFMAN A724818FSDG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 48.06 tuuman leveys | AG2QQR 32FC13

HOFFMAN A724818FSDG metallinen kotelo, 72.06 tuuman korkeus x 48.06 tuuman leveys

Tuote: AG2QQR Malli: A724818FSDGRistiviite: 32FC13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,908.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys18.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus72.06 "
SisäpaneeliA72P48F1
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusIlmainen seisonta
NEMA-luokitus12
Leveys48.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.7
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A724818FSD metallikotelo 72.06 tuumaa H | AG2QQQ 32FC12 A724818FSD18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€8,212.90
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A907220FSD metallikotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys | AG2QTC 32FC18 A907220FSD20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "€11,415.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A724818FSDG metallinen kotelo, 72.06 tuuman korkeus x 48.06 tuuman leveys
€6,908.33 / yksikkö