HOFFMAN A724818FSD metallikotelo 72.06 tuumaa H | AG2QQQ 32FC12

HOFFMAN A724818FSD metallinen kotelo 72.06 tuumaa H

Tuote: AG2QQQ Malli: A724818FSDRistiviite: 32FC12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,212.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys18.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus72.06 "
SisäpaneeliA72P48F1
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusIlmainen seisonta
NEMA-luokitus12
Leveys48.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A724818FSDG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 48.06 tuuman leveys | AG2QQR 32FC13 A724818FSDG18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€6,908.33
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A907220FSD metallikotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys | AG2QTC 32FC18 A907220FSD20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "€11,415.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A724818FSD metallinen kotelo 72.06 tuumaa H
€8,212.90 / yksikkö