HOFFMAN A907220FSD metallikotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys | AG2QTC 32FC18

HOFFMAN A907220FSD metallinen kotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuumaa leveys

Tuote: AG2QTC Malli: A907220FSDRistiviite: 32FC18
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,415.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys20.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus90.06 "
SisäpaneeliA90P72F1
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusIlmainen seisonta
NEMA-luokitus12
Leveys72.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 328.5
Laivan korkeus (cm)196.85
Laivan pituus (cm)252.73
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A724818FSD metallikotelo 72.06 tuumaa H | AG2QQQ 32FC12 A724818FSD18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€8,212.90
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A724818FSDG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 48.06 tuuman leveys | AG2QQR 32FC13 A724818FSDG18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "€6,908.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A907220FSD metallinen kotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuumaa leveys
€11,415.82 / yksikkö