FABORY Kartiotapit


Suodattaa
TyyliMalliPerusmateriaaliKiinnittimen pituusLuokkaSuuri päädia.PituusTapin tyyppiKokoPieni päädia.Hinta (ei alv)
A
U51560.341.0100
Ruostumaton teräs118-80.342 - 0.343 "1 "Standardi# 6 x 1#6€3.60
A
U51560.591.0600
Ruostumaton teräs618-80.590 - 0.592 "6 "Standardi# 9 x 6#9€71.12
B
M51560.040.0010
Ruostumaton teräs10A1-10mmStandardiX 4 104 mm€18.49
B
M51560.040.0012
Ruostumaton teräs12A1-12mmStandardiX 4 124 mm€307.51
B
M51560.040.0020
Ruostumaton teräs20A1-20mmStandardi4 x 20mm4 mm€16.98
B
M51560.040.0030
Ruostumaton teräs30A1-30mmStandardi4 x 30mm4 mm€22.60
B
M51560.050.0016
Ruostumaton teräs16A1-16mmStandardiX 5 165 mm€16.85
C
U51560.250.0200
Ruostumaton teräs218-80.249 - 0.251 "2 "Standardi# 4 x 2#4€25.88
A
U51560.409.0350
Ruostumaton teräs3 1 / 218-80.408 - 0.410 "3 1 / 2 "Standardi# 7 x 3 1/2#7€21.59
A
U51560.409.0400
Ruostumaton teräs418-80.408 - 0.410 "4 "Standardi# 7 x 4#7€26.04
A
U51560.409.0600
Ruostumaton teräs618-80.408 - 0.410 "6 "Standardi# 7 x 6#7€38.48
A
U51560.492.0300
Ruostumaton teräs318-80.491 - 0.493 "3 "Standardi# 8 x 3#8€25.07
A
U51560.591.0300
Ruostumaton teräs318-80.590 - 0.592 "3 "Standardi# 9 x 3#9€37.14
A
U51560.591.0400
Ruostumaton teräs418-80.590 - 0.592 "4 "Standardi# 9 x 4#9€51.03
A
U51560.706.0400
Ruostumaton teräs418-80.705 - 0.707 "4 "Standardi# 10 x 4#10€65.77
B
M51560.030.0008
Ruostumaton teräs8A1-8mmStandardiX 3 83 mm€16.67
D
U51562.250.0125
Ruostumaton teräs1 1 / 418-80.249 - 0.251 "1 1 / 4 "Ulkoinen kierre mutterilla# 4 x 1 1/40.222 "€39.61
D
U51562.250.0400
Ruostumaton teräs418-80.249 - 0.251 "4 "Ulkoinen kierre mutterilla# 4 x 40.165 "€18.97
D
U51562.341.0300
Ruostumaton teräs318-80.342 - 0.343 "3 "Ulkoinen kierre mutterilla# 6 x 30.337 "€19.79
E
U51562.409.0175
Ruostumaton teräs1 3 / 418-80.408 - 0.410 "1 3 / 4 "Ulkoinen kierre mutterilla# 7 x 1 3/40.371 "€12.65
F
U51562.409.0350
Ruostumaton teräs3 1 / 218-80.408 - 0.410 "3 1 / 2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 7 x 3 1/20.334 "€30.42
D
U51562.409.0400
Ruostumaton teräs418-80.408 - 0.410 "4 "Ulkoinen kierre mutterilla# 7 x 40.324 "€34.32
D
U51562.409.0500
Ruostumaton teräs518-80.408 - 0.410 "5 "Ulkoinen kierre mutterilla# 7 x 50.303 "€41.12
D
U51562.492.0175
Ruostumaton teräs1 3 / 418-80.491 - 0.493 "1 3 / 4 "Ulkoinen kierre mutterilla# 8 x 1 3/4#8€36.20
D
U51562.492.0250
Ruostumaton teräs2 1 / 218-80.491 - 0.493 "2 1 / 2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 8 x 2 1/20.438 "€26.33
D
U51562.492.0500
Ruostumaton teräs518-80.491 - 0.493 "5 "Ulkoinen kierre mutterilla# 8 x 50.386 "€52.99
D
U51562.706.0350
Ruostumaton teräs3 1 / 218-80.705 - 0.707 "3 1 / 2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 10 x 3 1/20.631 "€82.53
B
M51560.060.0024
Ruostumaton teräs24A1-24mmStandardi6 x 24mm6 mm€50.93
B
M51560.080.0030
Ruostumaton teräs30A1-30mmStandardi8 x 30mm8 mm€28.98
B
M51560.030.0024
Ruostumaton teräs24A1-24mmStandardi3 x 24mm3 mm€22.96
B
M51560.030.0006
Ruostumaton teräs6A1-6mmStandardiX 3 63 mm€13.87
B
M51560.080.0060
Ruostumaton teräs60A1-60mmStandardi8 x 60mm8 mm€50.90
G
U51560.341.0200
Ruostumaton teräs218-80.342 - 0.343 "2 "Standardi# 6 x 2#6€8.82
B
M51560.060.0040
Ruostumaton teräs40A1-40mmStandardi6 x 40mm6 mm€47.24
B
M51560.080.0016
Ruostumaton teräs16A1-16mmStandardiX 8 168 mm€57.55
B
M51560.080.0024
Ruostumaton teräs24A1-24mmStandardiX 8 248 mm€27.41
A
U51560.193.0100
Ruostumaton teräs118-80.192 - 0.194 "1 "Standardi# 2 x 1#2€28.39
A
U51560.219.0300
Ruostumaton teräs318-80.218 - 0.220 "3 "Standardi# 3 x 3#3€39.38
A
U51560.219.0400
Ruostumaton teräs418-80.218 - 0.220 "4 "Standardi# 3 x 4#3€60.89
A
U51560.250.0100
Ruostumaton teräs118-80.249 - 0.251 "1 "Standardi# 4 x 1#4€17.00
A
U51560.250.0250
Ruostumaton teräs2 1 / 218-80.249 - 0.251 "2 1 / 2 "Standardi# 4 x 2 1/2#4€34.37
A
U51560.289.0150
Ruostumaton teräs1 1 / 218-80.288 - 0.290 "1 1 / 2 "Standardi# 5 x 1 1/2#5€5.16
A
U51560.289.0175
Ruostumaton teräs1 3 / 418-80.288 - 0.290 "1 3 / 4 "Standardi# 5 x 1 3/4#5€8.65
A
U51560.289.0225
Ruostumaton teräs2 1 / 418-80.288 - 0.290 "2 1 / 4 "Standardi# 5 x 2 1/4#5€7.38
A
U51560.289.0400
Ruostumaton teräs418-80.288 - 0.290 "4 "Standardi# 5 x 4#5€14.84
A
U51560.341.0250
Ruostumaton teräs2 1 / 218-80.342 - 0.343 "2 1 / 2 "Standardi# 6 x 2 1/2#6€10.64
B
M51560.025.0020
Ruostumaton teräs20A1-20mmStandardi2.5 x 20mm2.5 mm€15.87
A
U51560.341.0300
Ruostumaton teräs318-80.342 - 0.343 "3 "Standardi# 6 x 3#6€12.44
H
U51560.341.0400
Ruostumaton teräs418-80.342 - 0.343 "4 "Standardi# 6 x 4#6€18.07
A
U51560.706.0600
Ruostumaton teräs618-80.705 - 0.707 "6 "Standardi# 10 x 6#10€101.13
D
U51562.219.0075
Ruostumaton teräs3/418-80.218 - 0.220 "3 / 4 "Ulkoinen kierre mutterilla#3 x 3/4#3€62.48
I
U51562.250.0100
Ruostumaton teräs118-80.249 - 0.251 "1 "Ulkoinen kierre mutterilla# 4 x 10.227 "€28.95
D
U51562.250.0200
Ruostumaton teräs218-80.249 - 0.251 "2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 4 x 20.206 "€49.17
D
U51562.289.0300
Ruostumaton teräs318-80.288 - 0.290 "3 "Ulkoinen kierre mutterilla# 5 x 30.225 "€17.15
D
U51562.341.0200
Ruostumaton teräs218-80.342 - 0.343 "2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 6 x 20.357 "€15.74
D
U51562.341.0250
Ruostumaton teräs2 1 / 218-80.342 - 0.343 "2 1 / 2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 6 x 2 1/20.347 "€17.60
D
U51562.341.0400
Ruostumaton teräs418-80.342 - 0.343 "4 "Ulkoinen kierre mutterilla# 6 x 40.316 "€27.06
D
U51562.409.0200
Ruostumaton teräs218-80.408 - 0.410 "2 "Ulkoinen kierre mutterilla# 7 x 20.365 "€19.40
J
U51562.409.0300
Ruostumaton teräs318-80.408 - 0.410 "3 "Ulkoinen kierre mutterilla# 7 x 30.345 "€27.86
K
U51562.492.0300
Ruostumaton teräs318-80.491 - 0.493 "3 "Ulkoinen kierre mutterilla# 8 x 30.428 "€33.94
B
M51560.080.0050
Ruostumaton teräs50A1-50mmStandardi8 x 50mm8 mm€68.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?