Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51562.341.0400 Kartiotappi, #6 X 4 koko, 5/16-24 kierteen koko, 18-8 luokka | CG8TZM 41LN17

FABORY U51562.341.0400 kartiotappi, koko #6 x 4, kierrekoko 5/16-24, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG8TZM Malli: U51562.341.0400Ristiviite: 41LN17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus4 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 6 x 4
Pieni päädia.0.316 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51562.341.0400 kartiotappi, koko #6 x 4, kierrekoko 5/16-24, luokka 18-8
€27.06 / yksikkö