Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.289.0175 kartiotappi, #5 X 1-3/4 koko, 18-8 luokka | CG8TXW 41LM37

FABORY U51560.289.0175 kartiotappi, nro 5 X 1-3/4 koko, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG8TXW Malli: U51560.289.0175Ristiviite: 41LM37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.288 - 0.290 "
Pituus1 3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 5 x 1 3/4
Pieni päädia.#5
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0144
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.289.0175 kartiotappi, nro 5 X 1-3/4 koko, luokka 18-8
€8.65 / yksikkö