VESTIL IBC-sarjan keskikokoiset irtolastilämmittimet


Suodattaa
Väri: Harmaa , Eristys lasikuitu: 1 / 4 " , Pituus: 192 " , Materiaali: Silikonilla kyllästetty kangas , Virtajohdon pituus: 6 ft. , Virtapistokkeen tyyppi: 3-piikkinen NEMA 5-15 , Hihnan pituus: 160 "- 192" , Lämpötila-alue: 50 astetta 160 asteeseen. F , Jännite: 120V
TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
IBC-LÄMMITYS-275
42 "42 "€4,533.12
Tarjouspyyntö
B
IBC-LÄMMITYS-330
48 "48 "€4,881.01
Tarjouspyyntö

IBC-sarjan keskikokoiset irtolastilämmittimet

Vestil-irtotavaralämmittimiä käytetään lääke-, kemian-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa viskoosien nesteiden lämmittämiseen. Nämä lämmittimet on integroitu säädettävällä lämpömittarilla ja sisäänrakennetulla maksimilämpötilan palautusmekanismilla tarkkaan lämmönjakoon. Niissä on silikonirakenne, joka takaa erinomaisen UV-vakauden ja kestää lämpötiloja 50-160 F

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?