Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51562.289.0300 Taper Pin, #5 X 3 Size, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade | CG8TZH 41LN13

FABORY U51562.289.0300 kartiotappi, koko #5 x 3, kierrekoko 1/4-28, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG8TZH Malli: U51562.289.0300Ristiviite: 41LN13
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
€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.288 - 0.290 "
Pituus3 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 5 x 3
Pieni päädia.0.225 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51562.289.0300 kartiotappi, koko #5 x 3, kierrekoko 1/4-28, luokka 18-8
€17.15 / yksikkö