Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51562.409.0350 kartiotappi, #7 X 3-1/2 koko, 3/8-24 kierrekoko, 18-8 luokka | CG8TZT 41LN22

FABORY U51562.409.0350 kartiotappi, #7 X 3-1/2 koko, 3/8-24 kierrekoko, 18-8

Varastossa
Tuote: CG8TZT Malli: U51562.409.0350Ristiviite: 41LN22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.408 - 0.410 "
Pituus3 1 / 2 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 7 x 3 1/2
Pieni päädia.0.334 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51562.409.0350 kartiotappi, #7 X 3-1/2 koko, 3/8-24 kierrekoko, 18-8
€30.42 / yksikkö