Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.250.0100 kartiotappi, #4 X 1 koko, 18-8 luokka, 5PK | CG8TXL 41LM28

FABORY U51560.250.0100 kartiotappi, koko #4 x 1, luokka 18-8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8TXL Malli: U51560.250.0100Ristiviite: 41LM28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.249 - 0.251 "
Pituus1 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 4 x 1
Pieni päädia.#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.250.0100 kartiotappi, koko #4 x 1, luokka 18-8, 5PK
€17.00 /pakkaus