A B Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 12 " , Pultin ympyrän halk.: 13.5 " , CFM @ 0.750-in. SP: 1905 , Koko A: 14.437 " , Koko B: 8.75 " , Mitta D: 12 " , Koko E: 5 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 19.75 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Imuläpimitta: 12.25 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 12 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Moottorin kierrosluku: 1725 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 4 , Poistoaukon halkaisija: 12.25 " , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Leveys: 14 9 / 16 "
Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 12 tuuman terän halkaisija
Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryjen poistamiseksi maalisuihkukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sylinterimäisen putkimaisen rakenteen sisällä, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräsrunko, jossa on paistettu emalimaali ja kipinänkestävät alumiini-/alumiinipotkurit ruostesuojaukseen ja rakenteelliseen lujuuteen. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä 4-lapaisia poistopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 1670-2877 rpm.