A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.000-in. SP: 9553 , Korkeus: 52 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 24-1 / 2 " , Max. Syvyys: 42 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 24-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 41.875 " , Poistoaukon leveys: 41.875 " , Akselin halkaisija: 1-1 / 4 " , Nopeussäätö: Ei , Tyyppi: Keskipakoinen, käyttöpaketilla , Pyörän halkaisija: 36 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 52 "
Puhallinpuhallin 36 tuumaa
Daytonin 36 tuuman rivipuhaltimet tarjoavat puhdasta ilmaa sovelluksiin, kuten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmiin teollisuus- tai kaupallisissa rakennuksissa. Niissä on kaulukset kanavaliitäntöjen helpottamiseksi, ja molemmilla puolilla on paneelit, jotka mahdollistavat nopean pääsyn kiinteään tuuletinkomponenttiin. Valitse valikoimasta näitä rivipuhaltimia, joita on saatavana 1, 2 ja 3 hv:n moottoriversioina.