MEMPHIS GLOVE Ninja Lite -työhanskat


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 1 , Pinnoitteen peitto: Palm / sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Musta / sininen , Mansetti: Neuloa ranne , Mittari: 18 , vuorauksen materiaali: Nylon
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
N9696L
L€7.26
A
N9696M
M€7.26
A
N9696S
S€7.26
A
N9696XL
XL€7.26

Ninja Lite -työhanskat

Memphis N9696 Ninja lite -työhanskat sopivat käsien suojaamiseen erilaisissa työympäristöissä. Niitä käytetään rakennus-, auto- ja valmistusteollisuudessa, jossa työntekijöiden on käsiteltävä materiaaleja ja työkaluja tai suoritettava tarkkuutta ja käsien turvallisuutta vaativia tehtäviä. Nämä käsineet tarjoavat tasapainon mukavuuden ja suojan välillä, joten ne sopivat monenlaisiin tehtäviin, jotka vaativat joustavuutta ja kestävyyttä.

Ominaisuudet

  • They have a knit glove style with full finger coverage for comfort & flexibility and ensure comprehensive hand protection.
  • These gloves have nylon knit material for strength & flexibility and come in blue colour to provide an attractive appearance.
  • They offer smooth texture to provide enhanced dexterity & precision for tasks that require a secure grip.
  • These gloves have polyurethane coating for abrasion & UV resistance.
  • They are silicone & latex-free, suitable for those with latex allergies and feature a knit cuff style to provide a comfortable fit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?