Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA paine-eromittari, pystyasteikko, 30-0-30 psi | AH2CXJ 25F072

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA paine-eromittari, pystyasteikko, 30-0-30 psi

Varastossa
Tuote: AH2CXJ Malli: 2300-60PARistiviite: 25F072
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
€140.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus-/+ 4 %
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPT
PeiteaineAkryyli
Valitse koko4"
KoteloAlumiinivalu
AsennussuuntaPystysuora
Painealue-30-30 Pa
Nimellinen kokonaispaine-20" Hg - 15 psig
Temp. alue20 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

2000-sarjan Magnehelic® paine-eromittarit antavat tarkan ja taloudellisen positiivisen, negatiivisen tai paine-eron ilmaisun LVI-sovelluksissa ja rakennusautomaatiojärjestelmissä, BAS. Painemittarissa on 4 tuuman (10.2 cm) helppolukuinen valitsin ja kitkaton magneettinen liike valetussa alumiinikotelossa. Paine-eromittari kestää iskuja, tärinää ja ylipainetta. Magnehelic®-mittarissa on sekä taka- että sivuliitännät, joten se voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennettavaksi. Alueet ovat saatavilla 0 - 0.25 WC:ssä aina 10" WC:hen asti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 2330 paine-eromittari, 3 1/2 tuuman valitsin, -15 - 0 - 15 tuuman WC, alumiini | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2 %15 - 0 - 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS 2310 paine-eromittari, 3 1/2 tuuman valitsin, -5 - 0 - 5 tuuman WC, alumiini | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2 %5 - 0 - 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS 2302 paine-eromittari, 3 1/2 tuuman valitsin, -1 - 0 - 1 tuuman WC, alumiini | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2 %1 - 0 - 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 paine-eromittari, 1/8 tuuman liitäntä | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2 %0.25 - 0 - 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS 2060 paine-eromittari, 4 1/2 tuuman valitsin, 0 - 60 tuuman WC, painevalettu alumiini | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2 %0-60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS 2040 paine-eromittari, 4 1/2 tuuman valitsin, 0 - 40 tuuman WC, painevalettu alumiini | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2 %0-40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 paine-eromittari, 4 1/2 tuuman valitsin, 0-30 tuuman WC, painevalettu alumiini | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2 %0-30" wc€130.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2300-60PA paine-eromittari, pystyasteikko, 30-0-30 psi
€140.66 / yksikkö