DAYTON Ibc mikseri Bung 316 ruostumatonta terästä


Daytonin IBC-sekoittimet sopivat ihanteellisesti materiaalien sekoittamiseen välipakkauksissa. Niissä on potkurin siivet, jotka painuvat kokoon päästäkseen sisään bunghe-reiän läpi.

Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 450 , Moottori: 115 - 230 V, 1-vaiheinen , Moottorin tyyppi: TEFC Sähkö , Akselin halkaisija: 1" , Akselin pituus: 40 " , Akselin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Tyyppi: Pungan syöttäminen
TyyliMalliHPHinta (ei alv)
A
32V137
1/2€2,000.47
A
32V138
3/4€2,037.05

Ibc mikseri Bung 316 ruostumatonta terästä

Dayton IBC -sekoittimet ovat ihanteellisia materiaalien sekoittamiseen irtotavarana olevissa säiliöissä, ja niissä on potkurisiivet, jotka romahtavat, jotta ne pääsevät sisään reiän läpi. Nämä yksiköt voidaan siirtää mukavasti säiliöstä toiseen ja ne ovat ihanteellisia matalan viskoosisen nesteen sekoittamiseen / sekoittamiseen. Valitse useista IBC -sekoittimista, joita on saatavilla 1/2 ja 3/4 HP: n vaihtoehdoissa.

Ominaisuudet

  • Dayton IBC -sekoittimia voidaan siirtää mukavasti säiliöstä toiseen ja ne sopivat ihanteellisesti vähän viskoosisten nesteiden sekoittamiseen.
  • Niissä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen sähkömoottori ja potkurin aukon halkaisija on 9 tuumaa, kun sekoitin on toiminnassa.
  • Ne soveltuvat ihanteellisesti alhaisen viskositeetin nesteiden sekoittamiseen ja matalien kiintoainepitoisuuksien suspendoimiseen / nesteyttämiseen vesimaisiin nesteisiin, mukaan lukien kevyet öljyt ja siirapit.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Dayton IBC -sekoittimien suurin sekoitusnopeus?

Näiden Dayton IBC -sekoittimien sekoitusnopeus on 450 RPM.

Mikä on näiden Dayton IBC -sekoittimien akselin pituus?

Näiden Dayton IBC -sekoittimien akselin pituus on 40 tuumaa.

Mikä on Daytonin IBC-sekoittimien käyttöjännite?

Dayton IBC -sekoittimet tarjoavat käyttöjännitteen 115/230 V AC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?