DAYTON Huoltovapaat suihkupumput


Suodattaa
Suurin pää: 40 ft. , Temp. Alue: -40 - 230 astetta F , Tyyppi: Höyrykäyttöinen
TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A
5NAR2
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "€538.13
A
5NAR5
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€921.86

Huoltovapaat suihkupumput

Daytonin höyrykäyttöiset suihkupumput soveltuvat nesteiden, tyhjöpumppuveden, suolanpoistoon tarkoitetun meriveden, jyvien tai kiinteän rakeisen materiaalin sekoittamiseen ja paljon muuta. Nämä suihkukoneet on valmistettu pronssista kestävyyden takaamiseksi korroosiota, eroosiota ja kavitaatiota vastaan. Ne muuttavat sisääntulon läpi kulkevan nesteen korkeapainehöyryksi, joka puolestaan ​​luo voimakkaan tyhjiöpumppaustoiminnon. Nämä yksiköt ovat itseimeviä ja niissä ei ole liikkuvia osia, joten ne tarvitsevat vähän tai ei lainkaan huoltoa ja ne on helppo asentaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä suihkupumppuja, joita on saatavana 5.875 - 14.437 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?