BUSSMANN TAC-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Halkaisija: 22mm , Pituus: 139mm , Mfr. Sarja: TAC , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Veitsen terä , Jännite (AC): 1200 VAC
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräHinta (ei alv)
A
TAC2
Patruunan terä2A22 x 139 mmTeollisuuden sulake€65.50
A
TAC32
Patruunan sulakkeet32A22 mm x 139 mmTeollisuuden sulake€72.35
A
TAC25
Patruunan sulakkeet25A22 mm x 139 mmElektroninen sulake€73.77
A
TAC6
Patruunan sulakkeet6A22 mm x 139 mmElektroninen sulake€65.50
B
TAC4
Patruunan sulakkeet4A22 mm x 139 mmElektroninen sulake€65.50
A
TAC10
Patruunan sulakkeet10A22 mm x 139 mmTeollisuuden sulake€65.50
A
TAC16
Patruunan sulakkeet16A22 mm x 139 mmTeollisuuden sulake€67.28

TAC-sarjan erikoissulakkeet

Bussmann TAC -sarjan erikoissulakkeet suojaavat laitteita ylivirroilta ja oikosululta. Niissä on lieriömäiset, keraamiset tai muoviset rungot, jotka ympäröivät metallisen sulakeelementin. Näissä sulakkeissa on liittimet päissä ja ne voidaan helposti kiinnittää sulakkeenpitimiin tai pistorasioihin. Ne kestävät turvallisesti jopa 32A virtoja ja ovat ihanteellisia auto- ja sähkönjakelusovelluksia varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?