Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAR2 höyrykäyttöinen pronssisuihku | AE4VYD

DAYTON 5NAR2 höyrykäyttöinen pronssisuihku

Varastossa
Tuote: AE4VYD Malli: 5NAR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€528.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus2 1 / 16 "
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus5.875 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliPronssi
Mitoituskerroin0.20
Imu / tyhjennys3 / 4 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAR5 -höyrykäyttöinen pronssisuihku | AE4VYG 5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€905.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAR2 höyrykäyttöinen pronssisuihku
€528.74 / yksikkö