Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAR5 -höyrykäyttöinen pronssisuihku | AE4VYG

DAYTON 5NAR5 höyrykäyttöinen pronssisuihku

Varastossa
Tuote: AE4VYG Malli: 5NAR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€905.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus3 13 / 16 "
Tuloaukko1 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus11 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliPronssi
Mitoituskerroin1.00
Imu / tyhjennys1-1 / 2 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAR2 höyrykäyttöinen pronssisuihku | AE4VYD 5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "€528.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAR5 höyrykäyttöinen pronssisuihku
€905.81 / yksikkö